!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD ET ADAPTATEUR DE TUBE DE JOINT MÉCANIQUE À JOINT TORIQUE SEAL-LOK, LONGUEUR 0,41 PO, HEXAGONE 1 3/4 PO

RACCORD ET ADAPTATEUR DE TUBE DE JOINT MÉCANIQUE À JOINT TORIQUE SEAL-LOK, LONGUEUR 0,41 PO, HEXAGONE 1 3/4 PO

PARKER

RACCORD ET ADAPTATEUR DE TUBE DE JOINT MÉCANIQUE À JOINT TORIQUE SEAL-LOK, LONGUEUR 0,41 PO, HEXAGONE 1 3/4 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RACCORD ET ADAPTATEUR DE TUBE DE JOINT MÉCANIQUE À JOINT TORIQUE SEAL-LOK, LONGUEUR 0,41 PO, HEXAGONE 1 3/4 PO

RACCORD ET ADAPTATEUR DE TUBE DE JOINT MÉCANIQUE À JOINT TORIQUE SEAL-LOK, LONGUEUR 0,41 PO, HEXAGONE 1 3/4 PO

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.50 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE16WLNL-S
  • N° de modèle du manufacturier 16 WLNL-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord et adaptateur de tube de joint mécanique à joint torique Seal-Lok
  • Taille nominale du tuyau - côté A1 7/16 po
  • Déplacement/course, 1ere étage9 200 lb/po²
  • NormesISO 8434-3, SAE J1453
  • Forme de base du raccord de tuyauContre-écrou de traversée
  • Diamètre extérieur - côté A1 po
  • Taille hexagonale1 3/4 po
  • Longueur hors tout0,41 po
  • Genre - côté A Femelle
  • Type - côté A Joint mécanique
  • Matériau du raccord de tuyau Acier
  • Application Fluide hydraulique, connexions de manutention du gaz
  • Finition/revêtement Revêtement ToughShield Plus
  • Filetage du tuyau - côté A 12
  • Joint d'étanchéité inclus Joint inclus
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande