!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JNTS TORS,70 DUROMÈTRE,1/8 PO DE LARGE,15/16 PO DIA INT,1 3/16 PO DIA EXT,BUNA N

JNTS TORS,70 DUROMÈTRE,1/8 PO DE LARGE,15/16 PO DIA INT,1 3/16 PO DIA EXT,BUNA N

HERCULES

JNTS TORS,70 DUROMÈTRE,1/8 PO DE LARGE,15/16 PO DIA INT,1 3/16 PO DIA EXT,BUNA N close
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
JNTS TORS,70 DUROMÈTRE,1/8 PO DE LARGE,15/16 PO DIA INT,1 3/16 PO DIA EXT,BUNA N

JNTS TORS,70 DUROMÈTRE,1/8 PO DE LARGE,15/16 PO DIA INT,1 3/16 PO DIA EXT,BUNA N

HERCULES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.05 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 2,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article HBS568-213
  • N° de modèle du manufacturier 568-213
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce joint torique a une largeur de 1/8 po, un diamètre intérieur de 15/16 po et un diamètre extérieur de 1 3/16 po. Ce joint torique de duromètre Buna-N 70 a une plage de température d'emploi de -40 °F à 240 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleJoint torique
  • n° d'identification213
  • MatériauCaoutchouc Buna-n
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Système de mesurePouce
  • ApplicationDivers
  • Couleur Noir
  • Duromètre 70 Duro
  • Homologation FDA Non
  • Capatibilité du matériau du joint torique Graisse, huile hydraulique, huile pour moteur, eau
  • Détectable avec rayons X Non