!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON, NOIR, SOUDE, 1/4 X 4

MAMELON, NOIR, SOUDE, 1/4 X 4

APPROVED VENDOR

MAMELON, NOIR, SOUDE, 1/4 X 4 close
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
MAMELON, NOIR, SOUDE, 1/4 X 4

MAMELON, NOIR, SOUDE, 1/4 X 4

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.62 / CHAQUE
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
  • N° article WWG793M21
  • N° de modèle du manufacturier 793M21
  • N° de classification normalisée des produits et services 20120000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Finition/revêtementNoir
  • MatériauAcier
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po² à 150 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale150 lb/po² à 350 Degrees F
  • Température minimale de service-20 degrés F
  • Diamètre extérieur35/64 po
  • Type de soudure de tuyauSoudure par résistance électrique
  • Type de raccordement côté ANon fileté
  • NormesASTM A733
  • Épaisseur de paroi0,088 po
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable
  • Compatibilité des raccords Nomenclature 40
  • Classe de matériau Catégorie B
  • Températures de service max. 350 degrés F
  • Construction de tuyaux métalliques Soudé
  • Taille de tuyau nominale 1/4 po
  • Longueur hors tout 4 po
  • Catégorie Nomenclature 40
  • Type de connexion Non fileté
  • Configuration du filetage Non fileté