ÉCROU HEXAGONAL, ¼"-20, 7/16PO HEX W, 7/32PO HEX H, 18-8SS, LISSE, PQ50
ÉCROU HEXAGONAL, ¼"-20, 7/16PO HEX W, 7/32PO HEX H, 18-8SS, LISSE, PQ50
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Écrou hexagonal, acier inoxydable 18-8, non revêtu. Argenté, conforme aux normes ASTM A307A/ASME B18.2.2. Écrou résistant aux hautes températures.
Spécifications techniques
Article Écrou hexagonal
Finition Brillant, non revêtu
Matériau Acier inoxydable
Largeur hexagonale 7/16 po
Normes dimensionnelles ASME B18.2.2
Système de mesure Pouce
Couleur Argent
Température max. 302 degrés F
Amovible Non
Ajustement de fil 2B
Type de filetage Grossier
Type d'hexagone Hexagonal standard
Grade/classe du matériau 18-8
Taille de filetage 1/4 po-20
Hauteur de l'hexagone 7/32 po
Norme de qualité des matériaux ASTM A307A
Direction de filetage Droitier
Fabriqué en Amérique du Nord Non
Arbre d'entraînement -58 degrés F
Caractéristiques de résistance Résistant aux températures élevées
Pas de filetage 20 po
Pays d’origine Variable
(sous réserve de modification)