!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCROU HEX,M8-1,25,LA HEX 13MM,H HEX 6,5MM,ACIER,CLASSE 8,GALVA,100PQT

ÉCROU HEX,M8-1,25,LA HEX 13MM,H HEX 6,5MM,ACIER,CLASSE 8,GALVA,100PQT

APPROVED VENDOR

ÉCROU HEX,M8-1,25,LA HEX 13MM,H HEX 6,5MM,ACIER,CLASSE 8,GALVA,100PQT close
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
ÉCROU HEX,M8-1,25,LA HEX 13MM,H HEX 6,5MM,ACIER,CLASSE 8,GALVA,100PQT

ÉCROU HEX,M8-1,25,LA HEX 13MM,H HEX 6,5MM,ACIER,CLASSE 8,GALVA,100PQT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.67 / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP6CA77
  • N° de modèle du manufacturier M01300.080.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161727
  • PAGE DU CATALOGUE # 1078
  • Poids à l’expédition 1.06 lb

Informations sur le produit

Écrou hexagonal, acier zingué, nuance 8. Conforme aux normes DIN934.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcrou hexagonal
  • FinitionGalvanisé
  • MatériauAcier
  • Largeur hexagonale13 mm
  • Normes dimensionnellesDIN 934
  • Direction de filetageDroitier
  • Type de filetageMétrique
  • Type d'hexagone Hexagonal standard
  • Grade/classe du matériau Classe 8
  • Taille de filetage M8x1,25
  • Hauteur de l'hexagone 6,5 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Dureté Rockwell C30 max
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)