!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON, ACIER, NOIR, 6 PO L

MAMELON, ACIER, NOIR, 6 PO L

APPROVED VENDOR

MAMELON, ACIER, NOIR, 6 PO L close
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
MAMELON, ACIER, NOIR, 6 PO L

MAMELON, ACIER, NOIR, 6 PO L

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.54 / CHAQUE
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
  • N° article WWG793PY8
  • N° de modèle du manufacturier 793PY8
  • N° de classification normalisée des produits et services 20121300
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.362 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Finition/revêtementNoir
  • MatériauAcier
  • Déplacement/course, 1ere étage2 000 lb/po² à 150 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale300 lb/po² à 550 Degrees F
  • Température minimale de service-20 degrés F
  • Diamètre extérieur43/64 po
  • CatégorieNomenclature 80
  • GenreMâle
  • Type de connexionNon fileté
  • Configuration du filetageFileté à une extrémité
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable
  • Compatibilité des raccords Nomenclature 80
  • Classe de matériau Catégorie B
  • Températures de service max. 550 degrés F
  • Construction de tuyaux métalliques Sans soudures
  • Taille de tuyau nominale 3/8 po
  • Longueur hors tout 6 po
  • Type de raccordement côté A Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Normes ASTM A733
  • Épaisseur de paroi 0,126 po