!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON,1 1/2 PO,LO 12 PO,PVC,GRIS

MAMELON,1 1/2 PO,LO 12 PO,PVC,GRIS

APPROVED VENDOR

MAMELON,1 1/2 PO,LO 12 PO,PVC,GRIS close
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
MAMELON,1 1/2 PO,LO 12 PO,PVC,GRIS

MAMELON,1 1/2 PO,LO 12 PO,PVC,GRIS

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.77 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3HFT8
  • N° de modèle du manufacturier 1886-120
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142318
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.67 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • CouleurGris
  • D.I. du tuyau ondulé1 119/250 po
  • Déplacement/course, 1ere étage235 lb/po² à 73 degrés F
  • Température minimale de service40 degrés F
  • Longueur hors tout12 po
  • Type de raccordement côté AFileté à une extrémité
  • Type de filetageNPT
  • NormesASTM D1784
  • Application Eau non potable, eau potable
  • Compatibilité des raccords Catégorie 80
  • Matériau PVC
  • Températures de service max. 140 degrés F
  • Taille de tuyau nominale 1 1/2 po
  • Catégorie Catégorie 80
  • Genre Mâle
  • Type de connexion Non fileté
  • Configuration du filetage Fileté à une extrémité