!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
THERMOSTAT MECHANIQ,CHAUD/FROID,110/30F

THERMOSTAT MECHANIQ,CHAUD/FROID,110/30F

DAYTON

THERMOSTAT MECHANIQ,CHAUD/FROID,110/30F close
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
THERMOSTAT MECHANIQ,CHAUD/FROID,110/30F

THERMOSTAT MECHANIQ,CHAUD/FROID,110/30F

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $112.61 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6EDY3
  • N° de modèle du manufacturier 6EDY3
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat mécanique de tension de secteur
  • Type différentielRéglable
  • Classe de boîtier NEMANEMA 4X
  • Température de contrôle maximale110 Degrees F
  • Nombre d'étages de chauffage1
  • Températures de service max.110 Degrees F
  • Hauteur hors tout6 3/4 po
  • Action d'interrupteurOuverture/fermeture avec montée de température
  • Échelle thermométriqueFahrenheit
  • Type de capteurBobine à air hydraulique
  • Type d'inverseurAutomatique
  • Capacité des contacts avec résistance à 120 V22 A
  • Capacité des contacts avec résistance à 277 V22 A
  • Type de contrôleCadran exposé
  • Type d'affichageAnalogique
  • Type de boîtierBoîtier standard
  • Fréquence50 Hz, 60 Hz
  • Intensité d'induction (A) à 120 V16 A
  • Intensité d'induction (A) à 240 V8 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 240 V48 A
  • Position de montageBoîte de jonction, murale
  • Nb de pôles1
  • Phases1
  • Possibilité de programmationNon programmable
  • Diamètre du capteur1/8 po
  • Emplacement du capteurIntégré
  • NormesHomologué cUL, UL
  • Sensibilité de la température+/-3 Degrees F
  • Type de thermostatTension composée
  • Application Chaud ou froid
  • Matériau de boîtier Plastique
  • Température de contrôle minimale 30 Degrees F
  • Nombre d'étages de refroidissement 1
  • Température minimale de service 30 Degrees F
  • Profondeur hors tout 2 po
  • Largeur hors tout 2 1/2 po
  • Type d'interrupteur UPBD
  • Différentiel de température 3 Degrees à 12 Degrees F
  • Tension (V) 120 à 270 VCA
  • Type de système compatible Évaporateur à ventilation forcée
  • Capacité des contacts avec résistance à 240 V 22 A
  • Type de contact Mousqueton
  • Contrôle de déshumidification Non
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Pour environnement de lavage Oui
  • Comprend Plaque de montage, vis
  • Intensité d'induction (A) à 208 V 9,2 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 120 V 96 A
  • Direction de montage Vertical
  • Type de fixation Montage en surface
  • Nb d'interrupteurs 1
  • Taux d'utilisation du pilote 125 VA à 24 à 600 VCA
  • Ampères résistifs à 208 V CA 22 A
  • Longueur de capteur 36 po
  • Forme Rectangle
  • Limitation de température Non
  • Réglages de température par jour Réglage manuel