!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE DYNAMO MICRMTR,120-600 PI-LB,3/4PO

CLE DYNAMO MICRMTR,120-600 PI-LB,3/4PO

WESTWARD

CLE DYNAMO MICRMTR,120-600 PI-LB,3/4PO close
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
CLE DYNAMO MICRMTR,120-600 PI-LB,3/4PO

CLE DYNAMO MICRMTR,120-600 PI-LB,3/4PO

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $581.74 / CHAQUE
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
  • N° article WWG55JC01
  • N° de modèle du manufacturier 55JC01
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111715
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé dynamométrique de micromètre
  • Taille de prise3/4 po
  • Couple minimal - échelle primaire120 pi-lb
  • Type de têteStandard
  • RotationSens horaire et antihoraire
  • Précision dans le sens horaire+/-4 %
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Tests de données étendusNon
  • Réglage de coupleAjustable
  • FinitionChrome
  • Type de manche/poignéeMoletée
  • Couleur de manche/poignéeBleu
  • Nb de cycles min.5 000
  • Longueur hors tout48-1/2 po
  • Comprend(1) étui
  • Poids18,32 lb
  • Échelons d'échelle primaire2 pi-lb
  • Type de mesure de couple Pieds-livres
  • Incréments de couple 2 pi-lb
  • Couple maximal - échelle primaire 600 pi-lb
  • Cliquet Oui
  • Réglage du couple Réglable
  • Précision dans le sens antihoraire +/-6 %
  • Isolation Non
  • Limiteur de couple À cliquet
  • Indicateurs audibles/visuels Déclic audible
  • Matériau Acier allié
  • Matériau de manche/poignée Aluminium
  • Angle d'arc min. 5 Degrees
  • Nb de dents d'engranage 72
  • Largeur hors tout 2-1/2 po
  • Normes ASME B 107.300
  • Mouvement de la tête Cliquet
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)