!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS TEMPORISÉ MULTIFONCTION, NICKEL ARGENTÉ, 10 A, 240 V CA, ENFICHABLE, 11 GOUPILLES

RELAIS TEMPORISÉ MULTIFONCTION, NICKEL ARGENTÉ, 10 A, 240 V CA, ENFICHABLE, 11 GOUPILLES

DAYTON

RELAIS TEMPORISÉ MULTIFONCTION, NICKEL ARGENTÉ, 10 A, 240 V CA, ENFICHABLE, 11 GOUPILLES close
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
RELAIS TEMPORISÉ MULTIFONCTION, NICKEL ARGENTÉ, 10 A, 240 V CA, ENFICHABLE, 11 GOUPILLES

RELAIS TEMPORISÉ MULTIFONCTION, NICKEL ARGENTÉ, 10 A, 240 V CA, ENFICHABLE, 11 GOUPILLES

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $153.32 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5DRA1
  • N° de modèle du manufacturier 5DRA1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais temporisé multifonction
  • Forme de baseOctal
  • Forme de contactDPDT
  • Capacité des contacts (CC)10 A à 30 V
  • Nombre de fonctions de temporisation10
  • Connexion électriqueDouille
  • Tension d'entrée (V)240 V CA
  • Temps de réglage maximum999 h
  • Type d'étanchéitéEnfermé
  • Profondeur du corps1,7 po
  • Largeur du corps2,4 po
  • Durabilité d'opération électrique100 000
  • Température de service maximale122 Degrees F
  • Température minimale de service-18 Degrees F
  • Profondeur hors tout3 po
  • Méthode de réinitialisationRéinitialisation du délai
  • Méthode d'ajustement Bouton-poussoir, bouton rotatif
  • Tension de bobine 240 V CA
  • Capacité des contacts (CA) 10 A à 240 V
  • Courant nominal 10 A
  • Fonctions de temporisation Multifonction
  • Indice IP IP20
  • Durée minimale d'utilisation 0,05 s
  • Nb de goupilles 11
  • Style de montage Enfichable
  • Hauteur du corps 2,9 po
  • Matériau des contacts Nickel argenté
  • Fréquence 50/60 Hz
  • Durabilité d'opération mécanique 10 000 000
  • Précision de temporisation +1 % +50 ms
  • Consommation d'énergie 3 VA
  • Normes Certifié CE, certifié CSA, homologué UL, prise UL
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)