!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS DE MÉCANIQUE,M8,35MM L,INOX 18-8,BRUT,PLATE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,25PQ

VIS DE MÉCANIQUE,M8,35MM L,INOX 18-8,BRUT,PLATE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,25PQ

APPROVED VENDOR

VIS DE MÉCANIQUE,M8,35MM L,INOX 18-8,BRUT,PLATE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,25PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS DE MÉCANIQUE,M8,35MM L,INOX 18-8,BRUT,PLATE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,25PQ

VIS DE MÉCANIQUE,M8,35MM L,INOX 18-8,BRUT,PLATE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,25PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.78 / PAQUET de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG38EA21
  • N° de modèle du manufacturier M51300.080.0035
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.717 lb

Informations sur le produit

Vis mécanique en acier inoxydable 18-8 non revêtu. Conforme aux normes DIN965H/DINEN ISO 7046.

Spécifications techniques

  • ArticleVis mécanique
  • MatériauAcier inoxydable 18-8
  • PrisePhillips
  • Longueur de fixation35 mm
  • Hauteur de tête4,65 mm
  • Résistance à la traction85 000 lb/po²
  • Longueur minimale du filetage35 mm
  • Système de mesureMétrique
  • Température max.302 degrés F
  • Taille de visM8
  • Pas de filetage1,25 mm
  • Type de tête Plat
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Taille de filetage M8
  • Largeur de tête 15,8 mm
  • Taille de prise No. 4
  • Normes dimensionnelles DIN 965H, DIN EN ISO 7046
  • Type Vis à métaux standard
  • Type de filetage Grossier
  • Arbre d'entraînement 58 degrés F
  • Ajustement de fil 6g
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande