!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS DE MÉCANIQUE,M6,20MM L,ACIER,GALVANISÉ,BOMBÉE,FENTE,MÉTRIQUE,RONDE,100PQ

VIS DE MÉCANIQUE,M6,20MM L,ACIER,GALVANISÉ,BOMBÉE,FENTE,MÉTRIQUE,RONDE,100PQ

APPROVED VENDOR

VIS DE MÉCANIQUE,M6,20MM L,ACIER,GALVANISÉ,BOMBÉE,FENTE,MÉTRIQUE,RONDE,100PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS DE MÉCANIQUE,M6,20MM L,ACIER,GALVANISÉ,BOMBÉE,FENTE,MÉTRIQUE,RONDE,100PQ

VIS DE MÉCANIQUE,M6,20MM L,ACIER,GALVANISÉ,BOMBÉE,FENTE,MÉTRIQUE,RONDE,100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.85 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG38DM40
  • N° de modèle du manufacturier M24520.060.0020
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.254 lb

Informations sur le produit

Vis mécanique en acier galvanisé 4.8. Conforme aux normes DIN84/DINEN ISO 1207

Spécifications techniques

  • ArticleMachine Screw
  • MatériauAcier
  • PriseFendue
  • Longueur de fixation20 mm
  • Hauteur de tête3,9 mm
  • Normes dimensionnellesDIN 84, DIN EN ISO 1207
  • TypeVis à métaux standard
  • Type de filetageGrossier
  • Température max.302 degrés F
  • Taille de visM6
  • Pas de filetage1 mm
  • Type de tête Fromage
  • Finition Galvanisé
  • Taille de filetage M6
  • Largeur de tête 10 mm
  • Résistance à la traction 58,000 lb/po²
  • Longueur minimale du filetage 20 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Grade/classe du matériau 4.8
  • Arbre d'entraînement 58 degrés F
  • Ajustement de fil 6g
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande