!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CANAL DE MONTAGE, ACIER, GALVANISÉ, 10 PO LONGUEUR, 0,81 PO LARGEUR

CANAL DE MONTAGE, ACIER, GALVANISÉ, 10 PO LONGUEUR, 0,81 PO LARGEUR

SQUARE D

CANAL DE MONTAGE, ACIER, GALVANISÉ, 10 PO LONGUEUR, 0,81 PO LARGEUR close
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
CANAL DE MONTAGE, ACIER, GALVANISÉ, 10 PO LONGUEUR, 0,81 PO LARGEUR

CANAL DE MONTAGE, ACIER, GALVANISÉ, 10 PO LONGUEUR, 0,81 PO LARGEUR

SQUARE D

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,48 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 47,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SQD9080GH110
  • N° de modèle du manufacturier 9080GH110
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162303
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCanal de montage
  • Type de raccordNEMA
  • MatériauAcier
  • Hauteur hors tout0,22 po
  • Largeur hors tout0,81 po
  • Espacement des trous0,63 po
  • Largeur de trou0,19 po
  • Largeur du trou de montage0,27 po
  • NormesEN50581
  • Description de profilé Standard
  • Finition Galvanisé
  • Taille de rail 0,81 po
  • Longueur hors tout 10 po
  • Compatible avec type de produit Bornier Linergy
  • Style de trou Rectangulaire
  • Trous de montage sur centre 0,63 po
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)