!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONDENS DEMARR MOTEUR, 460-552 MFD, ROND

CONDENS DEMARR MOTEUR, 460-552 MFD, ROND

DAYTON

CONDENS DEMARR MOTEUR, 460-552 MFD, ROND close
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
CONDENS DEMARR MOTEUR, 460-552 MFD, ROND

CONDENS DEMARR MOTEUR, 460-552 MFD, ROND

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.83 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2MDU3
  • N° de modèle du manufacturier 2MDU3
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121521
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.31 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCondensateur avec démarrage moteur
  • Tension du condensateur110 à 125 VCA
  • Matériau de boîtierPlastique
  • Température maximale65 Degrees C
  • Type de condensateur de moteurCondensateur de démarrage
  • Largeur hors tout1-13/16 po
  • À utiliser avecCircuits de démarrage de moteur CA monophasés
  • Nb de pièces1
  • NormesConforme à la directive RoHS, Reconnu UL et C-UL, reconnu UL pour les États-Unis et le Canada (E224674)
  • Sexe du borneMâle
  • Forme du condensateur Rond
  • Hauteur de boîtier 3-3/8 po
  • Diamètre 1-13/16 po
  • Température minimale -40 Degrees C
  • Hauteur hors tout 3-3/8 po
  • Type de connexion Raccord rapide
  • Fréquence 60/50 Hz
  • Nb de bornes 2
  • Nb de démarrages par heure 20
  • Largeur de la borne 1/4 po