!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR AIMANT PERMANENT 90VCC 1/8HP

MOTEUR AIMANT PERMANENT 90VCC 1/8HP

DAYTON

MOTEUR AIMANT PERMANENT 90VCC 1/8HP close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
MOTEUR AIMANT PERMANENT 90VCC 1/8HP

MOTEUR AIMANT PERMANENT 90VCC 1/8HP

DAYTON

Prix en liquidation :
$99.00 / CHAQUE

Votre prix : 489,29 $ / CHAQUE
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
  • N° article DTN4Z140
  • N° de modèle du manufacturier 4Z140
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101603
  • PAGE DU CATALOGUE # 14
  • Poids à l’expédition 8.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur CC à aimant permanent
  • Conception de moteurCC, à aimant permanent
  • Rendement nominal (tr/min)1 800
  • Intensité maximale (A)1,5
  • Couple pleine charge4,38 po-lb
  • Protection thermique du moteurAucune
  • Température ambiante max.40 degrés C
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé non ventilé
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Roulements de moteurBilles
  • Type de brosseExterne
  • Longueur sans tige6-7/8 po
  • Nb de goujons4
  • Application de moteur Usage général
  • HP 1/8
  • Tension (V) 90 VCC
  • Carcasse Non standard
  • Facteur de service du moteur 1
  • Classe d'isolation B
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Frontale/sur base
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Longueur d'arbre 1-1/2 po
  • Longueur hors tout 8-3/8 po
  • Normes Homologation UL (E61772)