!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LBRFCTR,CONDUITE AIR,RÉGLAGE DE PRÉCISION/BRUME/360 ° DÔME DE REGARD/ALIMENTATION VERT/FEM,3/8 PO NPT

LBRFCTR,CONDUITE AIR,RÉGLAGE DE PRÉCISION/BRUME/360 ° DÔME DE REGARD/ALIMENTATION VERT/FEM,3/8 PO NPT

LINCOLN

LBRFCTR,CONDUITE AIR,RÉGLAGE DE PRÉCISION/BRUME/360 °  DÔME DE REGARD/ALIMENTATION VERT/FEM,3/8 PO NPT close
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
LBRFCTR,CONDUITE AIR,RÉGLAGE DE PRÉCISION/BRUME/360 ° DÔME DE REGARD/ALIMENTATION VERT/FEM,3/8 PO NPT

LBRFCTR,CONDUITE AIR,RÉGLAGE DE PRÉCISION/BRUME/360 ° DÔME DE REGARD/ALIMENTATION VERT/FEM,3/8 PO NPT

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 157,56 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 315,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article LNC602206
  • N° de modèle du manufacturier 602206
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161505
  • PAGE DU CATALOGUE # 1618
  • Poids à l’expédition 1.36 lb

Informations sur le produit

Ce lubrificateur de conduite d'air modulaire de 3/8 de pouce à usage général est destiné à un seul outil/appareil. Il est doté d'un dôme de voyant/d'alimentation vert à 360 degrés où toutes les gouttes d'huile visibles sont délivrées à un seul composant pneumatique. Cette lubrification bénéficie d'un réglage précis de l'alimentation en huile et peut être rechargée sous pression.