!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE NEON MINIATURE,T2,0.1W

AMPOULE NEON MINIATURE,T2,0.1W

LUMAPRO

AMPOULE NEON MINIATURE,T2,0.1W close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
AMPOULE NEON MINIATURE,T2,0.1W

AMPOULE NEON MINIATURE,T2,0.1W

LUMAPRO

Prix en liquidation :
$3.86 / CHAQUE

Votre prix : 15,45 $ / CHAQUE
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
  • N° article CECLM1006MS-R
  • N° de modèle du manufacturier LM1006MS-R
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101618
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.015 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule au néon miniature
  • Type de culot d'ampouleBorne de fil
  • Trois intensitésNon
  • Puissance (W)0,1 W
  • Rendement élevéNon
  • Application d'ampoule primaireInstruments
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Durée de vie nominale25 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Forme de l'ampoule T2
  • Type de lampe (éclairage) Néon
  • Puissance équivalente 0,1 W (incandescence)
  • Tension (V) 105 à 125 V CA
  • Numéro de série LM1006MS-R
  • Type d'ampoule Miniature
  • Couleur de lumière Rouge
  • Diamètre de l'ampoule 1/4 po
  • Ampères 0,15 mA
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012