Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 1,4amps, tension de 12,8VCC, 17,92VAC, un culot biseauté en verre (W2.1x9.5D), lumière blanche, 264 lumens, température de couleur de 2792K et une durée de vie nominale de 1000 heures.
Technical Specs
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Fini de l'ampouleTransparente
Lumens264 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)12,8 VCA
Durée de vie nominale1 000 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Ampères1,4 A
Type de culot d'ampoulePoussoir, verre (W2.1x9.5d)
Forme de l'ampouleT5
Température de couleur2 792 K
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de série921
Puissance (W)17,92 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Construction renforcéeNon
Longueur hors tout1 1/2 po
Source d'alimentation d'ampoulePrise directe ou prêt-à-brancher