!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE HALOGÈNE MINIATURE, AXIALE (PG13), TUBULAIRE, T3¼, 12V, 37W, 200H DURÉE VIE NOMINALE

AMPOULE HALOGÈNE MINIATURE, AXIALE (PG13), TUBULAIRE, T3¼, 12V, 37W, 200H DURÉE VIE NOMINALE

LUMAPRO

AMPOULE HALOGÈNE MINIATURE, AXIALE (PG13), TUBULAIRE, T3¼, 12V, 37W, 200H DURÉE VIE NOMINALE close
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
AMPOULE HALOGÈNE MINIATURE, AXIALE (PG13), TUBULAIRE, T3¼, 12V, 37W, 200H DURÉE VIE NOMINALE

AMPOULE HALOGÈNE MINIATURE, AXIALE (PG13), TUBULAIRE, T3¼, 12V, 37W, 200H DURÉE VIE NOMINALE

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.83 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2EKW3
  • N° de modèle du manufacturier 893
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule halogène standard est conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 2,93 A avec une tension de 12 V, 37 W, un culot axial (PG13), une lumière blanche, 940 lumens, une température de couleur de 3 600 K et une durée de vie nominale de 200 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène miniature
  • Diamètre de l'ampoule9/20 po
  • Forme de l'ampouleT3-1/4
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence37,5 W
  • Type de lampe (éclairage)Halogène
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12 V
  • Durée de vie nominale200 h
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Ampères2,93 A
  • Type de culot d'ampoule Axial (PG13)
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Température de couleur 3 600 K
  • Lumens 940 lm
  • Longueur hors tout 2 3/4 po
  • Numéro de série 893
  • Puissance (W) 37 W
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière White
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)