!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, CONTACT SIMPLE, BRIDE MIDGET (SX6S), TUBULAIRE, T1¾

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, CONTACT SIMPLE, BRIDE MIDGET (SX6S), TUBULAIRE, T1¾

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, CONTACT SIMPLE, BRIDE MIDGET (SX6S), TUBULAIRE, T1¾ close
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
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, CONTACT SIMPLE, BRIDE MIDGET (SX6S), TUBULAIRE, T1¾

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, CONTACT SIMPLE, BRIDE MIDGET (SX6S), TUBULAIRE, T1¾

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,83 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 18,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CEC21U557
  • N° de modèle du manufacturier 21U557
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.004 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,04A, tension de 28VCA, 1,12W, culot avec midget à bride à contact simple (SX6S), lumière blanche, 4 lumens et durée de vie nominale de 4000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Lumens4 lm
  • Numéro de série327
  • Puissance (W)1,12 W
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule1/4 po
  • Type de culot d'ampoule Miniature, 1 plot, évasé (SX6s)
  • Forme de l'ampoule T1-3/4
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Tension (V) 28 V CA
  • Durée de vie nominale 4 000 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Longueur hors tout 5/8 po
  • Ampères 0,04 A
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)