!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERR. MINIAT. POUR DISJONCTEUR

VERR. MINIAT. POUR DISJONCTEUR

MASTER LOCK

VERR. MINIAT. POUR DISJONCTEUR close
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
VERR. MINIAT. POUR DISJONCTEUR

VERR. MINIAT. POUR DISJONCTEUR

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.39 / CHAQUE
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
  • N° article MSTS2393
  • N° de modèle du manufacturier S2393
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1027
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDispositif de verrouillage universel ISO-DIN
  • Pour le type de disjoncteurMini
  • Pour tension120/277 V CA
  • Hauteur hors tout20/29 po
  • Largeur hors tout3 1/4 po
  • Couleur de la consignationRouge
  • Type de montageBrochage
  • Type de verrouillage du disjoncteur À pince
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 9/32 po
  • Nombre maximum de cadenas 1
  • Longueur hors tout 5 po
  • À utiliser avec Tous les cadenas de sécurité Master Lock et American Lock Safety et les moraillons de verrouillage, boutons-poussoirs
  • Matériau de la consignation Plastique
  • Normes ISO/DIN