!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENTREE VERROUILLAGE BRIDE MIDGET, 125VCA

ENTREE VERROUILLAGE BRIDE MIDGET, 125VCA

BRYANT

ENTREE VERROUILLAGE BRIDE MIDGET, 125VCA close
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
ENTREE VERROUILLAGE BRIDE MIDGET, 125VCA

ENTREE VERROUILLAGE BRIDE MIDGET, 125VCA

BRYANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 78,21 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 312,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBL7466N
  • N° de modèle du manufacturier 7466N
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEntrée à bride de verrouillage Midget
  • Matériau de brideNylon
  • Configuration de fiche NEMAML1-15P
  • Nb de pôles2
  • Style de câblageStandard
  • Mise à la terreSans mise à la terre
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Taille minimale du fil18 AWG
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Températures de service max.167 Degrees F
  • Courant nominal 15 A
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Nb de lames 2
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Type de bride À bride
  • Matériau de boîtier Composite
  • Taille maximale du fil 12 AWG
  • Normes Certifié CSA, répertorié UL
  • Largeur du plastron 1,38 po
  • Marché Industrielle
  • Température minimale de service -40 Degrees F