Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants de mécanicien jaunes/rouges haute visibilité Ringers Gloves Super Hero 168 en PVC/élasthanne/TPR. Coutures en Kevlar, résistants aux impacts. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Couverture intégrale des doigts, manchettes auto-agrippantes et homologation EN 388 3X43EP. Avec paumes/fourche renforcées.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Couleur du dos du gantJaune
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
CouleurJaune/rouge haute visibilité
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
SérieSuper Hero
Taille - alphabétiqueG
Matériau de revêtement de la poignéePVC
Motif de prisePointillé
Support réflectifNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA3 000 g
Force de perforation ANSI/ISEA60 N
AntistatiqueNon
Classement EN 3883X43EP
Longueur du gant8 1/2 po
Sans latexOui
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumePVC
Matériau du dos (gants)Nylon
Construction du gantCoupé-cousu
NormesCE, EN388
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Type de protection antichocStandard
Performance du gantAdhérence élevée
Taille - Numérique9
Caractéristiques du gantPaume renforcée, pouce renforcé
Paume - double épaisseur de fibreOui
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA10787
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Force d'impact ANSI/ISEA9 kN
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Style de main du gantGauche et droite
Couleur du revêtement adhérentRouge
Matériau des couturesKevlar
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca