Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants de mécanicien Mechanix Wear hi-vis Original SMG-C91 jaunes de taille TG en tricot, cuir synthétique, TPR et TrekDry. Coutures en nylon, pouces partiels. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de manchettes autoagrippantes, homologués EN 388 avec une résistance 3121X. Haute visibilité, sangles de serrage, entre-doigt pouce renforcé et compatibles avec les écrans tactiles.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)TrekDry
Construction du gantCoupé-cousu
Compatible avec les écrans tactilesOui
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieHaute visibilité Original
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique11
Caractéristiques du gantHaute visibilité, sangle de traction, fourche renforcée au niveau du pouce, compatible avec les écrans tactiles
Support réflectifOui
Force de perforation ANSI/ISEA20 N
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexNon
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantTricot
Couleur du dos du gantLime
NormesEN 388
CouleurJaune
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétiqueTG
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Paume - double épaisseur de fibreNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
AntistatiqueNon
Classement EN 3883121X
Longueur du gant9 1/4 po
Matériau des couturesNylon
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca