Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants de mécanicien Mechanix Wear Original E5 SMG-C91 jaunes de taille TG en Armortex, cuir synthétique, TPR et TrekDry. Non revêtus avec un pouce en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes auto-agrippantes, homologués EN 388 avec une résistance 4X43E. Dos réfléchissants/respirants, entre-doigt paumes/pouce renforcé, compatibles avec les écrans tactiles.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)TrekDry
Construction du gantCoupé-cousu
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Compatible avec les écrans tactilesOui
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieHaute visibilité Original E5
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétiqueTG
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Paume - double épaisseur de fibreOui
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1800
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
AntistatiqueNon
Classement EN 3884X43E
Longueur du gant9 1/4 po
Matériau à couches pour paumePolyuréthane, cuir synthétique
Coupe de gantFrançaise
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantArmortex
Couleur du dos du gantLime
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
CouleurJaune
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique11
Caractéristiques du gantDessus de la main respirant et réfléchissant, paume renforcée, fourche index-pouce renforcée, compatible avec écrans tactiles
Support réflectifOui
Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
Force de perforation ANSI/ISEA100 N
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexNon
Matériau des couturesNylon
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca