!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN COLDWORK, TG, CUIR SYNTHÉTIQUE, FERMETURE AUTO-AGRIPPANTE, NOIR/GRIS

GANTS DE MÉCANICIEN COLDWORK, TG, CUIR SYNTHÉTIQUE, FERMETURE AUTO-AGRIPPANTE, NOIR/GRIS

MECHANIX WEAR

GANTS DE MÉCANICIEN COLDWORK, TG, CUIR SYNTHÉTIQUE, FERMETURE AUTO-AGRIPPANTE, NOIR/GRIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE MÉCANICIEN COLDWORK, TG, CUIR SYNTHÉTIQUE, FERMETURE AUTO-AGRIPPANTE, NOIR/GRIS

GANTS DE MÉCANICIEN COLDWORK, TG, CUIR SYNTHÉTIQUE, FERMETURE AUTO-AGRIPPANTE, NOIR/GRIS

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $86.23 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MWXCWKPK58011
  • N° de modèle du manufacturier CA-CWKPK-58-011
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.54 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains avec ces gants de protection contre le froid de très grande taille. Ces gants noirs et gris mesurent 13 25/64 pouces de long et sont doublés en PrimaLoft Gold 100 g. pour une chaleur et un confort ultimes.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteManchette
  • IsolationOui
  • Matériau de la doublure du gantTricot
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc synthétique
  • Poids d'isolation de gant100 g
  • CouleurNoir, gris
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • SérieCWKPK-58
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3882232XP
  • Longueur du gant13 po
  • Matériau des couturesNylon
  • Matériau de poignetCuir synthétique
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau d'isolation des gants PrimaLoft
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) PrimaLoft
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Standard
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique TG
  • Caractéristiques du gant Rembourrage aux articulations, sangle de traction, fourche index-pouce renforcée, compatible avec écrans tactiles
  • Support réflectif Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Longueur de poignet 2 po
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande