!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS HAUT VIS COLDWORK ISOLE ORGNL TG

GANTS HAUT VIS COLDWORK ISOLE ORGNL TG

MECHANIX WEAR

GANTS HAUT VIS COLDWORK ISOLE ORGNL TG close
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
GANTS HAUT VIS COLDWORK ISOLE ORGNL TG

GANTS HAUT VIS COLDWORK ISOLE ORGNL TG

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.75 / PAIRE
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
  • N° article MWXCWKSMGX91011
  • N° de modèle du manufacturier CWKSMG-X91-011
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Matériau du dos (gants)Molleton, cuir synthétique
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesEN 388
  • Poids d'isolation de gant100 g
  • CouleurJaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Longueur de poignet1 po
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Isolation Oui
  • Matériau de la doublure du gant Tricot
  • Couleur du dos du gant Jaune
  • Caractéristiques de haute visibilité Support haute visibilité
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série ColdWork haute visibilité Original D5-360, CWKSMG-X91
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - Numérique 11
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité, fourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • Support réflectif Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 200 g
  • Nb de paires par paquet 1
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 3443X
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériau des coutures Nylon
  • Matériau de poignet Molleton, cuir synthétique, TPR
  • Pays d’origine Cambodge (sous réserve de modification)