!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN COLDWORK, 2TG, CUIR SYNTHÉTIQUE, FERMETURE AUTO-AGRIPPANTE, NOIR/GRIS

GANTS DE MÉCANICIEN COLDWORK, 2TG, CUIR SYNTHÉTIQUE, FERMETURE AUTO-AGRIPPANTE, NOIR/GRIS

MECHANIX WEAR

GANTS DE MÉCANICIEN COLDWORK, 2TG, CUIR SYNTHÉTIQUE, FERMETURE AUTO-AGRIPPANTE, NOIR/GRIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE MÉCANICIEN COLDWORK, 2TG, CUIR SYNTHÉTIQUE, FERMETURE AUTO-AGRIPPANTE, NOIR/GRIS

GANTS DE MÉCANICIEN COLDWORK, 2TG, CUIR SYNTHÉTIQUE, FERMETURE AUTO-AGRIPPANTE, NOIR/GRIS

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $67.18 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MWXCWKMP58012
  • N° de modèle du manufacturier CA-CWKMP-58-012
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Gardez vos mains en sécurité avec ces gants de protection contre le froid de très très grande taille. Ces gants noirs et gris mesurent 11 31/32 pouces de long et sont doublés en Thinsulate pour plus de chaleur.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate C40
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Cuir synthétique
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesEN 388
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Type de protection antichocProfil discret
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétique2TG
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Longueur de poignet1 po
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Isolation Oui
  • Matériau de la doublure du gant Tricot
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Poids d'isolation de gant 40 g
  • Couleur Noir, gris
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Série CWKMP-58
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Paume rembourrée, paume renforcée
  • Support réflectif Non
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 2121XP
  • Longueur du gant 11 po
  • Matériau des coutures Nylon
  • Matériau de poignet Cuir synthétique, TPR
  • Pays d’origine Cambodge (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande