!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN COLDWORK, P, CUIR SYNTHÉTIQUE, FERMETURE AUTO-AGRIPPANTE, NOIR/GRIS

GANTS DE MÉCANICIEN COLDWORK, P, CUIR SYNTHÉTIQUE, FERMETURE AUTO-AGRIPPANTE, NOIR/GRIS

MECHANIX WEAR

GANTS DE MÉCANICIEN COLDWORK, P, CUIR SYNTHÉTIQUE, FERMETURE AUTO-AGRIPPANTE, NOIR/GRIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE MÉCANICIEN COLDWORK, P, CUIR SYNTHÉTIQUE, FERMETURE AUTO-AGRIPPANTE, NOIR/GRIS

GANTS DE MÉCANICIEN COLDWORK, P, CUIR SYNTHÉTIQUE, FERMETURE AUTO-AGRIPPANTE, NOIR/GRIS

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.41 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MWXCWKMG58008
  • N° de modèle du manufacturier CA-CWKMG-58-008
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains du froid avec ces gants de protection contre le froid à doublure en Thinsulate. Ces gants noirs et gris sont de petite taille et mesurent 11 1/64 pouces de long.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • IsolationOui
  • Matériau de la doublure du gantTricot
  • Couleur du dos du gantNoir
  • NormesEN 388
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieCWKMG
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueP
  • Caractéristiques du gantSangle de traction, fourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • Support réflectifNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Longueur de poignet1 po
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate C40
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Molleton
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Poids d'isolation de gant 40 g
  • Couleur Noir, gris
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Longueur du gant 11 po
  • Matériau des coutures Nylon
  • Matériau de poignet Molleton
  • Pays d’origine Cambodge (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande