!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN FASTFIT COLDWORK, G, CUIR SYNTHÉTIQUE, MANCHETTE À ENFILER FRONCÉE, NOIR/GRIS

GANTS DE MÉCANICIEN FASTFIT COLDWORK, G, CUIR SYNTHÉTIQUE, MANCHETTE À ENFILER FRONCÉE, NOIR/GRIS

MECHANIX WEAR

GANTS DE MÉCANICIEN FASTFIT COLDWORK, G, CUIR SYNTHÉTIQUE, MANCHETTE À ENFILER FRONCÉE, NOIR/GRIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE MÉCANICIEN FASTFIT COLDWORK, G, CUIR SYNTHÉTIQUE, MANCHETTE À ENFILER FRONCÉE, NOIR/GRIS

GANTS DE MÉCANICIEN FASTFIT COLDWORK, G, CUIR SYNTHÉTIQUE, MANCHETTE À ENFILER FRONCÉE, NOIR/GRIS

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.15 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MWXCWKFF58010
  • N° de modèle du manufacturier CA-CWKFF-58-010
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Travaillez confortablement dans le froid avec ces gants de protection contre le froid noirs et gris. Doublés de polaire pour plus de chaleur, ces gants de grande taille mesurent 11 35/64 pouces de long.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • IsolationOui
  • Matériau de la doublure du gantTricot
  • Couleur du dos du gantNoir/gris
  • NormesEN 388
  • CouleurNoir, gris
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Performance du gantCoupe ajustée
  • Taille - alphabétiqueG
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • AntistatiqueNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau d'isolation des gants Molleton
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Molleton
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série ColdWork FastFit
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Fourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • Support réflectif Non
  • Classement EN 388 1121X
  • Longueur du gant 11 po
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Cambodge (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande