!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN,2TG(11),DOIGT ENTIER,MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE,GRIS

GANTS DE MÉCANICIEN,2TG(11),DOIGT ENTIER,MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE,GRIS

MECHANIX WEAR

GANTS DE MÉCANICIEN,2TG(11),DOIGT ENTIER,MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE,GRIS close
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
GANTS DE MÉCANICIEN,2TG(11),DOIGT ENTIER,MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE,GRIS

GANTS DE MÉCANICIEN,2TG(11),DOIGT ENTIER,MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE,GRIS

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.00 / PAIRE
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
  • N° article MWXBCG08012
  • N° de modèle du manufacturier BCG-08-012
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien Mechanix Wear Box Cutter gris en taille TTG sont composés de tricot et cuir synthétique. Dotés de coutures en nylon. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes auto-agrippantes et homologués EN 388 avec une cote de 3131X. Dotés de sangles de serrage, de fourches index-pouce renforcées et compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantTricot
  • Couleur du dos du gantGris
  • NormesEN 388
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieBCG-08
  • Taille - alphabétique2TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Caractéristiques du gantSangle de traction, fourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon évaluée
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3883131X
  • Longueur du gant10 po
  • Sans latexNon
  • Longueur de poignet1 1/2 po
  • Coupe de gantAméricaine
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) TrekDry
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non évaluée
  • Couleur Gris
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 11
  • Matériau de revêtement de la poignée Silicone
  • Motif de prise Hexagon
  • Support réflectif Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA Non évalué
  • Force de perforation ANSI/ISEA Non évaluée
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérent Noir
  • Matériau des coutures Nylon
  • Matériau de poignet Cuir synthétique, TPR
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)