!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR, P(7), GANT DE MÉCANICIEN, CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A6 ANSI, DOIGT COMPLET

GANTS EN CUIR, P(7), GANT DE MÉCANICIEN, CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A6 ANSI, DOIGT COMPLET

APPROVED VENDOR

GANTS EN CUIR, P(7), GANT DE MÉCANICIEN, CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A6 ANSI, DOIGT COMPLET close
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
GANTS EN CUIR, P(7), GANT DE MÉCANICIEN, CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A6 ANSI, DOIGT COMPLET

GANTS EN CUIR, P(7), GANT DE MÉCANICIEN, CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A6 ANSI, DOIGT COMPLET

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.71 / PAIRE
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
  • N° article WWG55LT28
  • N° de modèle du manufacturier IEX-MIGR5-02-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Gants Iron Clad Command IEX-MIGR5 en cuir noirs/rouges taille S fabriqués en HPPE, TPR et cuir. Non enduits, résistants à l’abrasion et aux chocs. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes auto-agrippantes, homologués EN 388 avec une résistance 3X43FP. Revers respirant, paumes/rembourrées, fourche renforcée pour les pouces, lingette anti-sueur pour les pouces, compatibles avec l’écran

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantPEHP
  • Couleur du dos du gantNoir/rouge
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Type de protection antichocProfil discret
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - alphabétiqueP
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA3 131 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA113 N
  • Unité de ventePaire
  • Classement EN 3883X43FP
  • Sans latexOui
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 1
  • Niveau de chaleur EN 407 Sans objet
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Polyester
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Couleur Noir, rouge
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Série Command IEX-MIGR5
  • Performance du gant Dextérité élevée, entredoigt-index renforcé
  • Méthode d'amortissement des vibrations Rembourré
  • Taille - Numérique 7
  • Caractéristiques du gant Dos respirant, paume rembourrée, paume renforcée, fourche index-pouce renforcée, essuie-sueur sur le pouce, compatible avec les écrans tactiles
  • Support réflectif Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Nb de paires par paquet 12
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Longueur du gant 10 po
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)