!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE DYNAMO MICROMETRQ,PR 3/8PO

CLE DYNAMO MICROMETRQ,PR 3/8PO

PROTO

CLE DYNAMO MICROMETRQ,PR 3/8PO close
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
CLE DYNAMO MICROMETRQ,PR 3/8PO

CLE DYNAMO MICROMETRQ,PR 3/8PO

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $596.19 / CHAQUE
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
  • N° article PRTJ6012FC
  • N° de modèle du manufacturier J6012FC
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111715
  • PAGE DU CATALOGUE # 309
  • Poids à l’expédition 3.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé dynamométrique micrométrique
  • Taille de prise3/8 po
  • CliquetOui
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Tests de données étendusNon
  • Réglage de coupleAjustable
  • MatériauAcier
  • Nb de cycles min.5000
  • Longueur hors tout16-45/64 po
  • Échelons d'échelle primaire1 pi-lb
  • Type de mesure de couple Pieds-livres
  • Type de tête Flexible
  • Rotation SH/SAH
  • Isolation Non
  • Limiteur de couple À cliquet
  • Indicateurs audibles/visuels Non
  • Angle d'arc min. 5 Degrees
  • Nb de dents d'engranage 72
  • Mouvement de la tête Cliquet
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)