!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMETRE, 4 VANNE

MANOMETRE, 4 VANNE

JB INDUSTRIES

MANOMETRE, 4 VANNE close
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
MANOMETRE, 4 VANNE

MANOMETRE, 4 VANNE

JB INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $398.57 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3TRA8
  • N° de modèle du manufacturier 25233
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre
  • Nb de tuyaux4
  • Valeurs, côté rouge0 à 800 lb/po²
  • Précision des manomètres+/-3-2-3 %
  • MatériauAluminium
  • ComprendEnsemble de tuyaux à haute pression de 60 po codés par couleur
  • Nb de vannes 4
  • Longueur de tuyau 60 po
  • Valeurs, côté bleu 30 po de mercure à 500 lb/po²
  • Taille d'orifice d'aspiration 3/8 po
  • Caractéristiques Système d'étanchéité à joint torique flottant pour une évacuation/un chargement plus rapide, volants en caoutchouc à prise souple réduisant la rotation pour l'ouverture/fermeture, raccords de porte-tuyau situés à l'arrière pour un raccordement plus facile pour le stockage, jauges phosphorescents de 3-1/8 po pour une meilleure visibilité