!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR, RACCORD 3/4 PO X 3/4 PO, NPT X DOUILLE, LONGUEUR 2 PO, CATÉGORIE 40, PVC, 280 LB/PO2 À 73 DEGRÉS F

ADAPTATEUR, RACCORD 3/4 PO X 3/4 PO, NPT X DOUILLE, LONGUEUR 2 PO, CATÉGORIE 40, PVC, 280 LB/PO2 À 73 DEGRÉS F

APPROVED VENDOR

ADAPTATEUR, RACCORD 3/4 PO X 3/4 PO, NPT X DOUILLE, LONGUEUR 2 PO, CATÉGORIE 40, PVC, 280 LB/PO2 À 73 DEGRÉS F close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ADAPTATEUR, RACCORD 3/4 PO X 3/4 PO, NPT X DOUILLE, LONGUEUR 2 PO, CATÉGORIE 40, PVC, 280 LB/PO2 À 73 DEGRÉS F

ADAPTATEUR, RACCORD 3/4 PO X 3/4 PO, NPT X DOUILLE, LONGUEUR 2 PO, CATÉGORIE 40, PVC, 280 LB/PO2 À 73 DEGRÉS F

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.16 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2CFC4
  • N° de modèle du manufacturier H436007LS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # 1761
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur
  • Matériau du raccord de tuyauPVC
  • Pour la catégorie des tuyaux40
  • Genre - côté AMâle
  • Taille nominale du tuyau - côté B3/4 po
  • Type - côté BDouille
  • Longueur hors tout2 po
  • Plage de température73 degrés à 180 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • CouleurTransparent
  • NormesClassé NSF 61, ASTM D.1784, NS14-14, régulations FDA 175.300, 178.2650, 178.3790
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur mâle
  • Catégorie Catégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A 3/4 po
  • Type - côté A NPT
  • Genre - côté B Mâle
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Déplacement/course, 1ere étage 280 lb/po² à 73 degrés F
  • Bouchon inclus Bouchon non inclus
  • Protection incluse Protecteur non inclus
  • Application Eau non potable, eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyau Adaptateur
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande