!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ETAU DE MACHINE, 6 PO, FIXE

ETAU DE MACHINE, 6 PO, FIXE

PALMGREN

ETAU DE MACHINE, 6 PO, FIXE close
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
ETAU DE MACHINE, 6 PO, FIXE

ETAU DE MACHINE, 6 PO, FIXE

PALMGREN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,052.58 / CHAQUE
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
  • N° article CHH9630601
  • N° de modèle du manufacturier 9630601
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 60.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtau de machine
  • BaseStationnaire
  • Ouverture de mâchoire (po)6 po
  • Longueur hors tout (po)14,625
  • Course max.3 1/2 po x 4 po
  • Déviation de mâchoire0,002 po à 2 000 lb
  • Socle/baseTige centrale
  • Type Étau transversal
  • Largeur de mâchoire (po) 6 po
  • Profondeur de gorge (po) 2 po
  • Hauteur hors tout (po) 7,375
  • Force de serrage (po) 30,000
  • Garniture de mâchoire Lisse
  • Caractéristiques Le déplacement transversal est de 3 1/2 po x 4 po, les cadrans sont gradués par incréments de 0,1 mm