!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ETAU DE MACHINE, 6 PO, FIXE

ETAU DE MACHINE, 6 PO, FIXE

PALMGREN

ETAU DE MACHINE, 6 PO, FIXE close
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
ETAU DE MACHINE, 6 PO, FIXE

ETAU DE MACHINE, 6 PO, FIXE

PALMGREN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,417.47 / CHAQUE
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
  • N° article CHH9626608
  • N° de modèle du manufacturier 9626608
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 84.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtau de machine
  • BaseStationnaire
  • Ouverture de mâchoire (po)8-3/4 po
  • Longueur hors tout (po)19,5
  • Course max.8-3/4 po
  • Garniture de mâchoireAcier à outils trempé et broyé
  • CaractéristiquesMécanisme anti-dispositifs de levage de Palmgren, ouverture très large, roulements à aiguilles réduisant la friction, plaques de mâchoires durcies, lit d'étau durci
  • Type Fraisage
  • Largeur de mâchoire (po) 6 po
  • Profondeur de gorge (po) 1-3/4 po
  • Hauteur hors tout (po) 4,625
  • Déviation de mâchoire Moins de 0,001 po
  • Socle/base Fonte ductile trempée et rectifiée de 70 000 PSI
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)