!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR DE COMPRESSION POUR COSSE À UN TROU, CUIVRE, 6 AWG, 1,72 PO LONGUEUR, 0,62 PO LARGEUR, 3/8 PO

CONNECTEUR DE COMPRESSION POUR COSSE À UN TROU, CUIVRE, 6 AWG, 1,72 PO LONGUEUR, 0,62 PO LARGEUR, 3/8 PO

APPROVED VENDOR

CONNECTEUR DE COMPRESSION POUR COSSE À UN TROU, CUIVRE, 6 AWG, 1,72 PO LONGUEUR, 0,62 PO LARGEUR, 3/8 PO close
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
CONNECTEUR DE COMPRESSION POUR COSSE À UN TROU, CUIVRE, 6 AWG, 1,72 PO LONGUEUR, 0,62 PO LARGEUR, 3/8 PO

CONNECTEUR DE COMPRESSION POUR COSSE À UN TROU, CUIVRE, 6 AWG, 1,72 PO LONGUEUR, 0,62 PO LARGEUR, 3/8 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.79 / CHAQUE
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
  • N° article GGE24C990
  • N° de modèle du manufacturier 24C990
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121405
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.012 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de compression pour cosse à un trou
  • Code de couleurBleu
  • Angle de la langueDroite
  • Pour le matériau du conducteurCuivre
  • Pour fils de cuivre toronnés - minimum6 AWG
  • Trou d'inspectionNon
  • Tension maximale600 V CA
  • Style de coutureSans joint
  • Nb de trous1
  • Diamètre intérieur du baril0,22 po
  • Style du barilChanfreiné
  • Finition des contactsÉtain
  • Pour la taille du fil6 AWG
  • Distance entre extrémité et centre de trou0,36 po
  • Longueur hors tout1,72 po
  • Caractéristiques spécialesRésistant à la corrosion, construction à haute conductivité
  • Taille de goujon3/8 po
  • Style de languetteStandard
  • Taille du baril Long
  • Code de matrice 24
  • Largeur de flèche 0,62 po
  • Pour la taille des goujons 3/8 po
  • Pour fils de cuivre toronnés - maximum 6 AWG
  • Matériau Cuivre
  • Style de terminaison Sertissage
  • Normes Répertorié UL
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Diamètre extérieur du baril 0,31 po
  • Type de connecteur Tige droite
  • Courant 95 A
  • Pour le type de fil Toronné
  • Taille de trou 0,405 po
  • Largeur hors tout 0,62 po
  • Longueur de bande 7/8 po
  • Longueur de languette 0,67 po
  • Épaisseur de languette 0,08 po