!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
CONNECTEUR DE COMPRESSION À COSSE À DEUX TROUS, CUIVRE, 1/0 AWG, 2,49 PO LONGUEUR, 0,75 PO LARGEUR, 1/4 PO

CONNECTEUR DE COMPRESSION À COSSE À DEUX TROUS, CUIVRE, 1/0 AWG, 2,49 PO LONGUEUR, 0,75 PO LARGEUR, 1/4 PO

APPROVED VENDOR

CONNECTEUR DE COMPRESSION À COSSE À DEUX TROUS, CUIVRE, 1/0 AWG, 2,49 PO LONGUEUR, 0,75 PO LARGEUR, 1/4 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
CONNECTEUR DE COMPRESSION À COSSE À DEUX TROUS, CUIVRE, 1/0 AWG, 2,49 PO LONGUEUR, 0,75 PO LARGEUR, 1/4 PO

CONNECTEUR DE COMPRESSION À COSSE À DEUX TROUS, CUIVRE, 1/0 AWG, 2,49 PO LONGUEUR, 0,75 PO LARGEUR, 1/4 PO

APPROVED VENDOR

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $8.57 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # GGE24C381
  • Mfr. Model # 24C381
  • UNSPSC # 39121405
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.005 lbs

Technical Specs

  • ArticleConnecteur de compression à cosse à deux trous
  • Code de couleurRose
  • Angle de la langueDroite
  • Pour le matériau du conducteurCuivre
  • Pour fils de cuivre toronnés - minimum1/0 AWG
  • Trou d'inspectionNon
  • MatériauCuivre
  • Style de terminaisonSertissage
  • NormesCertifié CSA, répertorié UL
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Diamètre extérieur du baril0,52 po
  • Type de connecteurTige droite
  • Courant230 A
  • Pour le type de filToronné
  • Taille de trou0,27 po
  • Largeur hors tout0,75 po
  • Longueur de bande1 1/8 po
  • Longueur de languette1,19 po
  • Épaisseur de languette0,13 po
  • Taille du baril Long
  • Code de matrice 42
  • Largeur de flèche 0,75 po
  • Pour la taille des goujons 1/4 po
  • Pour fils de cuivre toronnés - maximum 1/0 AWG
  • Distance centre à centre entre trous 0,625 po
  • Tension maximale 600 V CA
  • Style de couture Sans joint
  • Nb de trous 2
  • Diamètre intérieur du baril 0,39 po
  • Style du baril Chanfreiné
  • Finition des contacts Étain
  • Pour la taille du fil 1/0 AWG
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,25 po
  • Longueur hors tout 2,49 po
  • Caractéristiques spéciales Résistant à la corrosion, construction à haute conductivité
  • Taille de goujon 1/4 po
  • Style de languette Standard
  • Country of Origin Chine (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list