!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR DE COMPRESSION À COSSE À DEUX TROUS, CUIVRE, 8 AWG, 2,33 PO LONGUEUR, 0,43 PO LARGEUR, 1/4 PO

CONNECTEUR DE COMPRESSION À COSSE À DEUX TROUS, CUIVRE, 8 AWG, 2,33 PO LONGUEUR, 0,43 PO LARGEUR, 1/4 PO

BURNDY

CONNECTEUR DE COMPRESSION À COSSE À DEUX TROUS, CUIVRE, 8 AWG, 2,33 PO LONGUEUR, 0,43 PO LARGEUR, 1/4 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONNECTEUR DE COMPRESSION À COSSE À DEUX TROUS, CUIVRE, 8 AWG, 2,33 PO LONGUEUR, 0,43 PO LARGEUR, 1/4 PO

CONNECTEUR DE COMPRESSION À COSSE À DEUX TROUS, CUIVRE, 8 AWG, 2,33 PO LONGUEUR, 0,43 PO LARGEUR, 1/4 PO

BURNDY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.53 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG22C362
  • N° de modèle du manufacturier YA8C2TC14
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de compression à cosse à deux trous
  • Code de couleurRouge
  • Angle de la langueDroite
  • Pour le matériau du conducteurCuivre
  • Pour fils de cuivre toronnés - minimum8 AWG
  • Trou d'inspectionNon
  • MatériauCuivre
  • Style de terminaisonSertissage
  • Nb de trous2
  • Diamètre extérieur du baril0,27 po
  • Type de connecteurTige droite
  • Pour la taille du fil6 AWG, 8 AWG
  • Distance entre extrémité et centre de trou0,31 po
  • Longueur hors tout2,33 po
  • Caractéristiques spécialesRésistant à la corrosion, construction non isolée
  • Taille de goujon1/4 po
  • Style de languetteStandard
  • Taille du baril Long
  • Code de matrice 49
  • Largeur de flèche 0,44 po
  • Pour la taille des goujons 1/4 po
  • Pour fils de cuivre toronnés - maximum 8 AWG
  • Distance centre à centre entre trous 0,625 po
  • Tension maximale 35 kV CA
  • Normes Certifié CSA, UL 486A-486B, répertorié UL
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Style du baril Chanfreiné
  • Finition des contacts Étain
  • Pour le type de fil Solide, toronné
  • Taille de trou 0,27 po
  • Largeur hors tout 0,43 po
  • Longueur de bande 7/8 po
  • Longueur de languette 0,64 po
  • Épaisseur de languette 0,08 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande