!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MORAILLON DE VERROUILLAGE, NON-CONDUCTEUR, SANS EN-TÊTE, LARGEUR 1 29/48 PO

MORAILLON DE VERROUILLAGE, NON-CONDUCTEUR, SANS EN-TÊTE, LARGEUR 1 29/48 PO

BRADY

MORAILLON DE VERROUILLAGE, NON-CONDUCTEUR, SANS EN-TÊTE, LARGEUR 1 29/48 PO close
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
MORAILLON DE VERROUILLAGE, NON-CONDUCTEUR, SANS EN-TÊTE, LARGEUR 1 29/48 PO

MORAILLON DE VERROUILLAGE, NON-CONDUCTEUR, SANS EN-TÊTE, LARGEUR 1 29/48 PO

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.09 / CHAQUE
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
  • N° article BDY99668
  • N° de modèle du manufacturier 99668
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # 1032
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoraillon de verrouillage
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas189/500 po
  • Matériau de la consignationPlastique
  • Type de produitMoraillon en plastique non-conducteur
  • Style de moraillonStandard
  • LégendeAucune légende
  • Température max.275 Degrees F
  • Nb de mâchoires1
  • Largeur hors tout1 29/48 po
  • Taille du trou de la mâchoire fermée 1 po
  • Type de fermeture du moraillon Encliquetable
  • Nombre maximum de cadenas 6
  • Caractéristiques de résistance Non-conducteur
  • En-tête Sans en-tête
  • Couleur de la consignation Orange
  • Arbre d'entraînement 20 Degrees F
  • Longueur hors tout 7,01 po
  • Normes Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU, conforme à la directive RoHS 2015/863
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)