!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MINI DISJONCTEUR 11MM D ECROU DE B

MINI DISJONCTEUR 11MM D ECROU DE B

MASTER LOCK

MINI DISJONCTEUR 11MM D ECROU DE B close
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
MINI DISJONCTEUR 11MM D ECROU DE B

MINI DISJONCTEUR 11MM D ECROU DE B

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.86 / CHAQUE
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
  • N° article MSTS2391
  • N° de modèle du manufacturier S2391
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # 1027
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrouillage de disjoncteur miniature de style DIN
  • Pour le type de disjoncteurMini
  • Pour tension120/277 V CA
  • Hauteur hors tout7/10 po
  • Largeur hors tout2 2/5 po
  • Couleur de la consignationRouge
  • Type de montageBrochage
  • Type de verrouillage du disjoncteur Brochage
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 9/32 po
  • Nombre maximum de cadenas 1
  • Longueur hors tout 4,5 po
  • À utiliser avec Disjoncteur de 1/2 po avec ouverture à bascule, disjoncteur de 7/16 po avec ouverture à bascule, tous les cadenas de sécurité Master Lock et American Lock Safety et moraillons de verrouillage
  • Matériau de la consignation Plastique, acier
  • Normes ISO/DIN