!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MORAILLON DE VERROUILLAGE, CONTRE LES REGARDS INDISCRETS, LARGEUR 2 1/4 PO

MORAILLON DE VERROUILLAGE, CONTRE LES REGARDS INDISCRETS, LARGEUR 2 1/4 PO

APPROVED VENDOR

MORAILLON DE VERROUILLAGE, CONTRE LES REGARDS INDISCRETS, LARGEUR 2 1/4 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MORAILLON DE VERROUILLAGE, CONTRE LES REGARDS INDISCRETS, LARGEUR 2 1/4 PO

MORAILLON DE VERROUILLAGE, CONTRE LES REGARDS INDISCRETS, LARGEUR 2 1/4 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.62 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG45MZ53
  • N° de modèle du manufacturier 45MZ53
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.52 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoraillon de verrouillage
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas3/8 po
  • Matériau de la consignationAcier
  • Nombre maximum de cadenas24
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'effraction
  • LégendeAucune légende
  • Longueur hors tout14 po
  • NormesOSHA 1910.147
  • Taille du trou de la mâchoire fermée 1 po
  • Type de fermeture du moraillon Standard
  • Finition du matériel de consignation Revêtement en poudre
  • Type de produit Moraillon standard
  • Style de moraillon Standard
  • Couleur de la consignation Rouge
  • Largeur hors tout 2 1/4 po
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande