!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CRAMPON, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI Z244, LARGEUR 2 17/50 PO, HAUTEUR HORS TOUT 2 7/10 PO

CRAMPON, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI Z244, LARGEUR 2 17/50 PO, HAUTEUR HORS TOUT 2 7/10 PO

BRADY

CRAMPON, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI Z244, LARGEUR 2 17/50 PO, HAUTEUR HORS TOUT 2 7/10 PO close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
CRAMPON, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI Z244, LARGEUR 2 17/50 PO, HAUTEUR HORS TOUT 2 7/10 PO

CRAMPON, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI Z244, LARGEUR 2 17/50 PO, HAUTEUR HORS TOUT 2 7/10 PO

BRADY

Prix en liquidation :
$3.99 / PAQUET de 6

Votre prix : 15,94 $ / PAQUET de 6
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
  • N° article BDY65406
  • N° de modèle du manufacturier 65406
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCrampon
  • À utiliser avecBrady 65397
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas9/32 po
  • MatériauPolypropylène
  • Hauteur hors tout2 7/10 po
  • Largeur hors tout2 17/50 po
  • NormesANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147 (C) (4) (ii) (A) (1) / (c) (5) (ii) (C) (1)
  • Type de produit Crampon de verrouillage
  • Couleur Rouge
  • Pour tension 480/600 V CA
  • Nombre maximum de cadenas 1
  • Longueur hors tout 2,68 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques