!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECIPIENT VERROUILLABLE

RECIPIENT VERROUILLABLE

HUBBELL

RECIPIENT VERROUILLABLE close
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
RECIPIENT VERROUILLABLE

RECIPIENT VERROUILLABLE

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 206,03 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 412,06 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL2525ST
  • N° de modèle du manufacturier HBL2525ST
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Couleur de boîtierBlanc
  • Configuration de fiche NEMAL22-20P
  • Nb de pôles4
  • Tension nominale (V)277/480 VCA
  • Diamètre de la bride2,686 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Matériau de boîtierNylon
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • NormesCSA C22.2 n Degrees 42, spécification fédérale W-C-596, UL 498
  • Type de connexion filaireBornes à ressort
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • ComprendFil de cuivre 14 AWG à 8 AWG
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Courant nominal 20 A
  • Indice IP IP20
  • Nb de lames 5
  • Phases Trois
  • Diamètre de face 2,23 po
  • Type de bride À bride
  • Puissance nominale 5 HP
  • Taille maximale du fil 8 AWG
  • Profondeur hors tout 2,64 po
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Largeur du plastron 0,09 po
  • Classe/qualité Spécification fédérale
  • Marché Industrielle
  • Température minimale de service -40 Degrees C