!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECIPIENT VERROUILLABLE

RECIPIENT VERROUILLABLE

HUBBELL

RECIPIENT VERROUILLABLE close
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
RECIPIENT VERROUILLABLE

RECIPIENT VERROUILLABLE

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 159,87 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 639,48 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL2415ST
  • N° de modèle du manufacturier HBL2415ST
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.305 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Couleur de boîtierBlanc
  • Nb de lames4
  • Tension nominale (V)125/250 VCA
  • Classe/qualitéSpécification fédérale
  • Diamètre de face2,23 po
  • Diamètre de la bride2,686 po
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Puissance nominale2 HP
  • ComprendFil de cuivre 14 AWG à 8 AWG
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Profondeur hors tout2,47 po
  • Indice d'inflammabilité UL 94HB
  • Courant nominal 20 A
  • Configuration de fiche NEMA L14-20P
  • Nb de pôles 3
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Indice IP IP20
  • Largeur du plastron 0,09 po
  • Type de bride À bride
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Marché Industrielle
  • Taille maximale du fil 8 AWG
  • Taille minimale du fil 14 AWG
  • Normes CSA C22.2 n Degrees 42, spécification fédérale W-C-596, UL 498