!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPT VERROU, SANS BRIDE, 250 V CA

RECEPT VERROU, SANS BRIDE, 250 V CA

WIRING DEVICE-KELLEMS

RECEPT VERROU, SANS BRIDE, 250 V CA close
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
RECEPT VERROU, SANS BRIDE, 250 V CA

RECEPT VERROU, SANS BRIDE, 250 V CA

WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 118,56 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 355,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL4560ST
  • N° de modèle du manufacturier HBL4560ST
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Courant nominal15 A
  • Type de brideSans bride
  • Matériau de boîtierNylon
  • Indice de protection NEMA1
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils3
  • PolariséOui
  • Classe/qualitéSpécification fédérale
  • Type de connexion filaireBornes à ressort
  • DCAANon
  • Type de couverclePas de couvercle
  • Hauteur de bride1,4 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Puissance nominale5 1/2 hp
  • Indice IPIP20
  • Indice d'inflammabilité UL 94HB
  • MarchéIndustrielle
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage3,33 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Forme de la bride Rond
  • Couleur de boîtier Noir
  • Type de montage Affleurant
  • Configuration de prise NEMA L6-15R
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Enrobée Oui
  • Tension nominale (V) 250 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Matériau des contacts Laiton
  • Diamètre de la bride 1,4 po
  • Largeur de bride 1,4 po
  • Diamètre de face 1,375 po
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Normes CSA C22.2 No.42, spécification fédéral W-C-596, UL 498
  • Pour l'environnement Industrielle
  • Températures de service max. 167 Degrees F
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Verrouillage miniature Non
  • Profondeur hors tout 1,115 po