!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MORAILLON DE VERROUILLAGE, INVIOLABLE, LARGEUR 2 3/8 PO, 6 CADENAS MAXIMUM, ACIER

MORAILLON DE VERROUILLAGE, INVIOLABLE, LARGEUR 2 3/8 PO, 6 CADENAS MAXIMUM, ACIER

MASTER LOCK

MORAILLON DE VERROUILLAGE, INVIOLABLE, LARGEUR 2 3/8 PO, 6 CADENAS MAXIMUM, ACIER close
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
MORAILLON DE VERROUILLAGE, INVIOLABLE, LARGEUR 2 3/8 PO, 6 CADENAS MAXIMUM, ACIER

MORAILLON DE VERROUILLAGE, INVIOLABLE, LARGEUR 2 3/8 PO, 6 CADENAS MAXIMUM, ACIER

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.28 / CHAQUE
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
  • N° article MSTALO802
  • N° de modèle du manufacturier ALO802
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoraillon de verrouillage
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas3/8 po
  • Matériau de la consignationAcier
  • Nombre maximum de cadenas6
  • Caractéristiques de résistanceInviolable
  • LégendeAucune légende
  • Longueur hors tout5 po
  • NormesOSHA 1910.147
  • Taille du trou de la mâchoire fermée 1 1/2 po
  • Type de fermeture du moraillon Interverrouillage de l'action de ciseaux
  • Finition du matériel de consignation Revêtement en vinyle
  • Type de produit Moraillon de verrouillage
  • Style de moraillon Standard
  • Couleur de la consignation Rouge
  • Largeur hors tout 2 3/8 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)