!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL LINÉAIRE, 2400LM, 17W, 120/277VCA, 0,142A, 3500K, BLANC CHAUD, 33PO L, TYPE B, G5, T5

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 2400LM, 17W, 120/277VCA, 0,142A, 3500K, BLANC CHAUD, 33PO L, TYPE B, G5, T5

GE LIGHTING

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 2400LM, 17W, 120/277VCA, 0,142A, 3500K, BLANC CHAUD, 33PO L, TYPE B, G5, T5 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE DEL LINÉAIRE, 2400LM, 17W, 120/277VCA, 0,142A, 3500K, BLANC CHAUD, 33PO L, TYPE B, G5, T5

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 2400LM, 17W, 120/277VCA, 0,142A, 3500K, BLANC CHAUD, 33PO L, TYPE B, G5, T5

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 33,24 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 664,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GELLED17BDT5G3835
  • N° de modèle du manufacturier LED17BDT5/G3/835
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101628
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte linéaire à DEL conforme aux normes : cULus. 0,142A, tension de 120 à 277VCA, 17W, culot miniature à deux broches (G5), 2400 lumens, durée de vie nominale de 50 000h et garantie de 5 an

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampouleLED17BDT5/G3/835
  • Température de couleur3 500 K
  • Longueur nominale3 pi
  • Puissance (W)17 W
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Tension (V)120 à 277 V CA
  • Construction renforcéeNon
  • Fini de l'ampouleBlanche
  • Température d'allumage d'ampoule min.-20 Degrees C
  • Type d'allumage d'ampouleInterrupteur de sécurité interne
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • Pour luminaires fermésOui
  • Durée de vie nominale50 000 h
  • Lumen sélectionnable2 400 lm
  • Diamètre de l'ampoule19/32 po
  • Type de culot d'ampoule Miniature, 2 broches (G5)
  • Forme de l'ampoule T5
  • Indice de rendu des couleurs 80
  • Lumens 2 400 lm
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Couleur sélectionnable 3 500 K
  • Ampoule de type UL Type B
  • Normes Certifié cULus
  • Longueur hors tout 33 po
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule 5 ans
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Type de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Couleur de lumière Blanc chaud
  • Ampères 0,142 A
  • Câblage de la lampe Double extrémité
  • Intensité réglable Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande