Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes UL. Elle a une puissance de 59W et dispose d’un culot à une broche (FA8) et d’une intensité lumineuse de 5 900 lumens. Elle dispose aussi d’une durée de vie nominale de 30 000 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule fluorescente linéaire
Boîtier d'ampouleVerre
Désignation d'ampouleF968/TL835 PLUS ALTO
Température de couleur3 500 K
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)Dépendant du ballast
Température d'allumage d'ampoule min.50 Degrees F
Longueur hors tout96 po
Diamètre de l'ampoule1 po
Couleur de lumièreBlanc
Type de culot d'ampouleUne broche (FA8)
Forme de l'ampouleT8
Indice de rendu des couleurs85
Lumens5 900 lm
Longueur nominale8 pi
Puissance (W)59 W
NormesHomologué UL
Rendement élevéNon
Durée de vie nominale30 000 h
Intensité réglableNon
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca